AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100112736 QS2000E 92 AS 620 1 - 7100112736

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100112736 QS2000E 92 AS 620 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021684013126

Codice prodotto

3MI7100112736

Cod. produttore

7100112736

Produttore

3MI

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

Altri

Kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™ QS2000E 92-AS 620-1, per applicazioni fino a 12 kV. Un pacco per confezione. "Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ serie QS2000E sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di finitura retraibile a freddo. I prodotti vengono forniti preallungati su meccanismo rimovibile per maggiore efficienza e facilità di installazione. Dispositivo di controllo del campo elettrico preinstallato nel corpo di isolamento. Le proprietà specifiche del corpo di isolamento in silicio consentono di connettere una vasta gamma di cavi lungo le sezioni. Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ sono progettati per fornire una soluzione facile e sicura per collegare i cavi MV."