AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100108863 92 EB 63 1 FA

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100108863 92 EB 63 1 FA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000927374

Codice prodotto

3MI7100108863

Cod. produttore

7100108863

Produttore

3MI

3M Terminazione autorestringente per esterni con nucleo singolo QTII\n3M™ Kit di terminazione autorestringente QT-II serie 5620K è progettato per la terminazione di cavi solidi di media tensione con schermatura con dielettrico in applicazioni in interni.Quando viene srotolato il nucleo del terminale, si restringe sul cavo e garantisce una tenuta ideale e a prova di perdite. L'isolamento in gomma siliconica resistente ai segni della terminazione offre una vita utile lunga. Approvato per applicazioni protette dagli agenti atmosferici.