AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100095491 QTIII-93-EP640-1

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100095491 QTIII-93-EP640-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 1...1

  • Intervallo di tensione - 12/20 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074992409

Codice prodotto

3MI7100095491

Cod. produttore

7100095491

Produttore

3MI

Numero di conduttori:

1...1

Intervallo di tensione:

12/20 kV

Kit di terminazione autorestringente a media tensione 3M™ serie QT III, tenuta in mastice integrata. Grazie al corpo isolante in silicone autorestringente, il kit fornisce una soluzione facile e sicura per la terminazione dei cavi di media tensione, con proprietà di resistenza all'ambiente migliorate.\nPer i sistemi di cavi di alimentazione polimerici, utilizzare la terminazione autorestringente 3M™ QTIII. I nostri kit di terminazione sono progettati per cavi di alimentazione con schermatura in filo di rame secondo HD 620 (IEC 60502) e coprono un'ampia gamma di applicazioni. Sono dotati di un corpo di terminazione autorestringente prefabbricato in un unico pezzo, che consente un'installazione rapida e semplice su un'ampia gamma di tipi e dimensioni di cavi, a temperature comprese tra -20°C e +50°C. Non sono necessari calore/fiamma o strumenti per l'installazione. La terminazione autorestringente 3M™ QTIII soddisfa e supera i requisiti della norma europea CENELEC HD 629.1 e IEC 60502-4.