AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100091566 ET 5 TRASPARENTE 50MMX66M - 7100091566

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100091566 ET 5 TRASPARENTE 50MMX66M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Neutro

  • Materiale - Poliestere

  • Spessore - 0.064 mm

  • Lunghezza - 66 m

  • Trasparente -

Confezione

  • 4 PZ

EAN

2000000926742

Codice prodotto

3MI7100091566

Cod. produttore

7100091566

Produttore

3MI

Colore:

Neutro

Materiale:

Poliestere

Spessore:

0.064 mm

Lunghezza:

66 m

Trasparente:

Il nastro isolante in film di poliestere 3M™ 5 è un nastro per uso generale con un supporto in film di poliestere. Questo nastro monoadesivo è concepito per applicazioni isolanti che richiedono un'elevata resistenza dielettrica. Questo nastro è dotato ditensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 130°C (da 32 a 266°F).\nIl nastro isolante in film di poliestere 3M™ 5 è dotato di un adesivo acrilico che offre un'aderenza ottimizzata. Questo nastro trasparente resiste a olio, prodotti chimici, solventi, umidità, abrasioni e tagli. Certificato UL, CSA e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.