3M ITALIA - 3MI7100091506 ET 60 TEFLON 25MMX33M - 7100091506

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altri
Larghezza - 25 mm
Lunghezza - 0.033 m
Resistenza alla temperatura - 180...180 °C
Confezione
9 PZ
EAN
7449071877778
Codice prodotto
3MI7100091506
Cod. produttore
7100091506
Produttore
3MI
Colore:
Altri
Larghezza:
25 mm
Lunghezza:
0.033 m
Resistenza alla temperatura:
180...180 °C
3M™ Nastro elettrico in PTFE 60, traslucido, con adesivo in silicone, pretagliato 25mm x 33 m - confezione 9 rotoli Il nastro 60 di 3M(TM) è un nastro in pellicola PTFE resistente alle alte temperature da 0,05 con adesivo in silicone ignifugo. Le prestazioni costanti del nastro 60 di 3M in applicazioni ad elevate temperature per via della sua forte adesione al suo stesso supporto. Il PTFE serie 60 può essere una buona scelta in applicazioni con bobine, condensatori e cablaggi a temperatura elevata dove sono necessarie un'elevata rigidità e resistenza alla rottura. Idoneo per temperature fino a 180 °C. Ignifugo UL 510. Alta adesione anche di resine e vernici al suo supporto.


