AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100090687 ET 56 MC26 9MM X 66M - 7100090687

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100090687 ET 56 MC26 9MM X 66M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

  • Materiale - Poliestere

  • Spessore - 0.058 mm

  • Lunghezza - 66 m

  • Trasparente - no

Confezione

  • 26 PZ

EAN

2000000926643

Codice prodotto

3MI7100090687

Cod. produttore

7100090687

Produttore

3MI

Colore:

Giallo

Materiale:

Poliestere

Spessore:

0.058 mm

Lunghezza:

66 m

Trasparente:

no

Il nastro isolante in film di poliestere 3M™ 56 è un nastro isolante resistente all'umidità. Questo nastro è adatto ad applicazioni isolanti che richiedono un'elevata resistenza dielettrica. Questo nastro è dotato di tensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 130°C (da 32 a 266°F).\nIl nastro isolante in film di poliestere 3M™ 56 è altamente conformabile con un adesivo in gomma termoindurente. Questo nastro è dotato di un supporto in film di poliestere e offre un'eccellente resistenza a sostanze chimiche, solventi, umidità, abrasione e taglio. Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.