AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100090451 171020 LENTE DI INGRANDIMENT - 7100090451

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100090451 171020 LENTE DI INGRANDIMENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000926605

Codice prodotto

3MI7100090451

Cod. produttore

7100090451

Produttore

3MI

Dai un'occhiata più da vicino al tuo lavoro con le lenti d'ingrandimento 3M™ Speedglas™, compatibili con gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™\nLe lenti d'ingrandimento 3M™ Speedglas™ permettono di vedere più da vicino e con maggiore chiarezza la saldatura\n\nLe nostre lenti ingrandiscono gli oggetti fino a 3 volte la dimensione normale (a seconda del modello selezionato) e sono progettate per l'uso con i nostri elmetti per saldatura Speedglas™. \n\nIncorporato nel filtro per saldatura dell'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 è presente un supporto per la lente d'ingrandimento che rende l'installazione più semplice e sicura.\n\nNota bene: per gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 100 più vecchi, il supporto per lente d'ingrandimento (171017) è venduto separatamente. Nel caso dell'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ SL, sarà necessario aggiungere il supporto per la lente d'ingrandimento come pezzo di ricambio separato (171031).