3M ITALIA - 3MI7100080248 836010 PREFILTRO X ADFLO 1CF - 7100080248

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
2000000926070
Codice prodotto
3MI7100080248
Cod. produttore
7100080248
Produttore
3MI
Prefiltro antiparticolato di ricambio per sistemi elettroventilati (PAPR) 3M™ Adflo™. Si installa nel coperchio del filtro del turbo Adflo™, tra il parascintille e il filtro antiparticolato ad alta efficienza.\nAssicurati di massimizzare l'efficacia della protezione delle apparecchiature respiratorie con la gamma 3M di filtri e prefiltri di ricambio. I prefiltri 3M™ Adflo™ si adattano al respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™ e catturano le particelle di grandi dimensioni che potrebbero altrimenti ostruire il filtro antiparticolato, riducendo i costi operativi attraverso l'estensione della durata. L'uso e la sostituzione regolare dei prefiltri permette anche di aumentare il tempo di funzionamento della batteria, l'efficienza della durata della batteriae di ridurre i costi operativi. \n\nPer la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature.