3M ITALIA - 3MI7100078986 SF403 AF EU PC AMBRA AS/AF ( - 7100078986

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del telaio - Plastica
Colore delle lenti - Ambra
Materiale delle lenti - PC (Policarbonato)
Antiappannamento - no
A specchio - no
Confezione
20 PZ
EAN
2000000925622
Codice prodotto
3MI7100078986
Cod. produttore
7100078986
Produttore
3MI
Materiale del telaio:
Plastica
Colore delle lenti:
Ambra
Materiale delle lenti:
PC (Policarbonato)
Antiappannamento:
no
A specchio:
no
Colore del telaio:
Altri
I 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 400 presentano un design leggero con una lente in policarbonato senza montatura, tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™, stanghette larghe e flessibili e naselli morbidi e regolabili.\nPer un maggiore comfort e un design elegante, utilizza 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 400. \n\nI nostri occhiali di protezione pesano appena 19 g e sono dotati della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressionenella zona temporale 3M™ che consente ai punti di contatto sulle stanghette imbottite a doppia iniezione di adattarsi naturalmente alle dimensioni della testa di chi le indossa, offrendo una vestibilità sicura e confortevole. Il nasello regolabile e morbido consente una personalizzazione ancora maggiore della vestibilità e riduce lo slittamento causato dai movimenti della testa. \n\nLe larghe stanghette flessibili sopra le orecchie offrono un'eccellente protezione laterale e ne consentono l'utilizzo con le cuffie auricolari. Il design avvolgente offre all'utilizzatore un ampio campo visivo. \n\nLe lenti in policarbonato senza montatura sono disponibili con trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio per durata e visibilità maggiori.


