3M ITALIA - 3MI7100047868 SPRAY 1617 ZINCO SPRAY 400 M - 7100047868

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Funzione - Antiruggine
Infiammabile - sì
Contenuto - 400 ml
Confezione
6 PZ
EAN
4001895306624
Codice prodotto
3MI7100047868
Cod. produttore
7100047868
Produttore
3MI
Applicazione:
Altri
Funzione:
Antiruggine
Infiammabile:
sì
Contenuto:
400 ml
Spray Zinco Scotch® 1617 Lo zinco spray Scotch® 1617 è un galvanizzatore freddo ideale che offre protezione permanente contro ruggine e corrosione legandosi elettrochimicamente con la superficie metallica sulla quale viene spruzzato. Scotch® 1617 presenta un'eccellente adesione su ferro e acciaio, è resistente alle intemperie, ai raggi UV, all'umidità, a temperature fino a 500 °C, soluzioni alcaline e oli minerali. È un primer ideale per costruzioni metalliche ed è conforme alle norme DIN 50976 (contenuto in zinco) e DIN 53167 (protezione anticorrosione).