3M ITALIA - 3MI7100047866 WIRE LUB I 0 95 L LUBRIFICAN - 7100047866

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cavi - sì
Confezione - Flacone
Contenuto - 950 ml
Solubile in acqua - sì
Forma - Gel
Confezione
1 PZ
EAN
3134375298568
Codice prodotto
3MI7100047866
Cod. produttore
7100047866
Produttore
3MI
Adatto per cavi:
sì
Confezione:
Flacone
Contenuto:
950 ml
Solubile in acqua:
sì
Forma:
Gel
3M™ Gel lubrificante per posa cavi LUB-I Bottiglia 0,95 lt Non solo il gel lubrificante per trazione filo di 3M™ rende le operazioni di trazione dei fili più semplici e sicure, è inoltre in grado di essere eliminato dal cavo in modo rapido e pulito primadella giunzione o terminazione. Il gel uniforme non si scioglie o separa con invecchiamento a caldo o freddo. Rimane spesso, liscio e pronto per essere applicato. La temperatura d'uso è compresa tra - 6,6 °C a 43,33 °C.


