AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100016704 WP 96 FACE SHIELD PC - 7100016704

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100016704 WP 96 FACE SHIELD PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000000495415

Codice prodotto

3MI7100016704

Cod. produttore

7100016704

Produttore

3MI

La visiera 3M™ serie WP96 è la nostra visiera trasparente in policarbonato a elevata resistenza agli urti progettata per adattarsi agli elmetti 3M™. Può essere utilizzata con la calotta H8 grazie al semplice sistema di sostituzione della visiera.\nOttieni protezione da particelle ad alta velocità (120 m/s) con la visiera 3M™ serie WP96.\n\nLa nostra visiera in policarbonato trasparente protegge dalle particelle ad alta velocità con impatto di energia media (sfera da 0,86 g a 120 m/s), marcatura B. Fornisce inoltre protezione da metalli fusi e parti solide calde. La visiera WP96 è certificata per l'uso con elmetti SecureFit mediante il supporto U5B ed è certificata per l'uso con serie G3000 e G3501 mediante il supporto U3-E. È inoltre certificata per l'uso con la calotta H8.