AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100014390 26 2000 00M FAZZOL DI CARTA - 7100014390

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100014390 26 2000 00M FAZZOL DI CARTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000922331

Codice prodotto

3MI7100014390

Cod. produttore

7100014390

Produttore

3MI

3M™ dispenser di fazzolettini monouso per lenti, 26-2000-00 è il nostro dispenser per fazzoletti per la pulizia delle lenti confezionati singolarmente e sigillati, pre-inumiditi con una soluzione detergente.\nAiuta i lavoratori a mantenere le lenti pulite mentre lavorano in loco grazie al 3M™ dispenser di fazzolettini monouso per lenti, 26-2000-00. Il nostro dispenser può contenere 500 bustine di fazzolettini confezionati singolarmente, ideali per essere riposti in tasca per un facile utilizzo ovunque tustia lavorando. I fazzoletti sono pre-inumiditi con una soluzione detergente e sono efficaci in una vasta gamma di ambienti di lavoro.