AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100010410 71360 00015M OCCHIALI A MASC

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100010410 71360 00015M OCCHIALI A MASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000000921945

Codice prodotto

3MI7100010410

Cod. produttore

7100010410

Produttore

3MI

I 3M™ Fahrenheit™ sono i nostri occhiali a mascherina con una montatura in morbido cristallo e un'ampia area di supporto intorno al viso. Sono progettati con un canale specifico sul lato della montatura per ospitare le stanghette degli occhiali da vista.\nOttieni una protezione confortevole sopra gli occhiali da vista grazie a 3M™ Fahrenheit™ occhiali a mascherina.\n\nI nostri occhiali a mascherina dispongono di una montatura in morbido cristallo con un'ampia area di supporto intorno al viso progettata per migliorare il comfort. Uno specifico canale sui lati della montatura contribuisce ad accogliere le stanghette delle montature da vista, rendendole ideali per l'uso con gli occhiali da vista.