AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100010200 SCOTCHCAST FLEXIBLE SPLICE 82-F2 2131 - 7100010200

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100010200 SCOTCHCAST FLEXIBLE SPLICE 82-F2 2131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Resina colata

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 4

  • Approvazione per il settore minerario -

  • Adatto per - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000000921891

Codice prodotto

3MI7100010200

Cod. produttore

7100010200

Produttore

3MI

Modello:

Resina colata

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

4

Approvazione per il settore minerario:

Adatto per:

Altri

3M™ Kit giunzione cavi in linea con compressione in resina, serie 82-F con composto ritardante alla fiamma 2131, è progettato per rubinetti di giunzione o cavi e fili di alimentazione portatili non schermati. Il kit di giunzione cavi di alimentazione flessibili umido/asciutto è adatto all'uso su cavi a conduttore singolo e multiplo, a seconda della tensione nominale.\n3M™ kit di giunzione cavi in linea in resina, serie 82-F, include nastro per giunte in gomma Scotch® 23, 3M™ Scotchcast™ composto ritardante alla fiamma 2131 e 3M™ panno abrasivo Three-M-Ite™ Elek-Tro-Cut™, grana 80J. Il composto semiflessibile offre la giunzione permanente che si piega con il cavo, per agevolare l'installazione, l'avvolgimento e la manipolazione. La giunzione uniforme e rastremata previene agganci del cavo e sollevamento dell'estremità della giunzione. Il composto ritardante alla fiamma 2131 è costituito da una resina autopolimerizzante che si lega a se stessa e alle moderne guaine dei cavi. Questo kit è perfetto per giuntare conduttori multipli con tensione nominale 1 kV e conduttori singoli con tensione nominale 5 kV. Approvato MSHA e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.