3M ITALIA - 3MI7100006955 BT 30 TUBO COLLEGAMENTO A LU - 7100006955

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000921785
Codice prodotto
3MI7100006955
Cod. produttore
7100006955
Produttore
3MI
Tubo di respirazione a lunghezza regolabile BT-30 per respiratore motorizzato 3M™ Jupiter™, respiratori alimentati ad aria 3M™ Versaflo™ PAPR serie TR-300 e 3M™ Versaflo™ serie V.\nOttieni una connessione affidabile tra alcuni copricapi 3M™ e le unità 3M™ Turbo con i tubi di respirazione 3M™ elettroventilati. I nostri tubi di respirazione collegano l'alimentazione aria al copricapo e permettono che l'aria pulita raggiunga quest'ultimo, in modo ottimale e senza interruzioni del flusso. Questi tubi sono compatibili con alcuni copricapi modulari 3M™ e sorgenti d'aria. Sono disponibili in poliuretano leggero o in gomma robusta e presentano una parte girevole integrata a sgancio rapido per il collegamento e il rilascio con una sola mano. Questa selezione di tubi respiratori comprende anche una gamma di coperture progettate per allungare la durata del tubo di respirazione, comprese le coperture resistenti alla fiamma e monouso.