AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100005643 TR 332 BATTERIA ALTA CAPACIT - 7100005643

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100005643 TR 332 BATTERIA ALTA CAPACIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000921624

Codice prodotto

3MI7100005643

Cod. produttore

7100005643

Produttore

3MI

Pacco batterie agli ioni di litio, ad alta capacità, da utilizzare con unità turbo motorizzata 3M™ Versaflo™\nPer quanto riguarda le batterie ricaricabili destinate all'uso con i respiratori elettroventilati 3M™, utilizzare le batterie per i respiratori elettroventilati 3M™.\n\nLa durata della batteria è riferita a una batteria nuova, opportunamente caricata e con filtri nuovi utilizzati a temperatura ambiente e velocità di lavoro moderate. Valori estremi di temperatura, l'età e il ciclo della batteria, lo stato di carica, l'intasamento del filtro e alti tassi di lavoro, possono influire negativamente sul tempo di funzionamento.\n\nSe l'applicazione è sensibile alla durata, si consiglia di consultare 3M per determinare quale tipo di batteria deve essere utilizzata.