AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000144936 82501 00000CP TUFFMASTER H8

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000144936 82501 00000CP TUFFMASTER H8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000000495392

Codice prodotto

3MI7000144936

Cod. produttore

7000144936

Produttore

3MI

La bardatura con cricchetto 3M™ H8 modello 82501-00000CP è la nostra calotta in materiale termoplastico ad alta resistenza, a sospensione con cricchetto regolabile e un esclusivo sistema che consente la sostituzione della visiera in pochi secondi.\nSe desideri un dispositivo di protezione dagli impatti in un ampio intervallo di temperature, scegli la calotta con cricchetto 3M™ H8 modello 82501-00000CP. \n\nLa nostra calotta ad alta resistenza è dotata di protezione della bardatura termoplastica e sistemadi sospensione con cricchetto regolabile per una vestibilità aderente e confortevole. Un esclusivo sistema consente la sostituzione della visiera in pochi secondi, mentre la fascia della bardatura regolabile in cinque posizioni offre supporto e comfort aggiuntivi.