AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000108160 V4C VISIERA 10/CASE - 7000108160

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000108160 V4C VISIERA 10/CASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000000919812

Codice prodotto

3MI7000108160

Cod. produttore

7000108160

Produttore

3MI

La visiera in rete metallica 3M™ V4C è la nostra visiera in rete metallica in acciaio inox con visorino standard e finitura opaca nera progettata per la protezione da trucioli e schegge volanti.\nOttieni protezione eccellente da trucioli e schegge volanti con la visiera in rete metallica 3M™ V4C.\n\nLa nostra visiera in rete metallica in acciaio inox con visorino standard è dotata di finitura opaca nera e griglia rettangolare con bassa riduzione dell'illuminazione per protezione eccellente e buona visibilità. Progettata per gli elmetti 3M™, vanta un'eccellente stabilità, anche dopo l'utilizzo prolungato. \n\nTutte le visiere in rete metallica sono testate e approvate ai sensi della norma europea EN 1731 e soddisfano i requisiti di solidità rinforzata (marcatura S).