AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000104156 G500 SEMICALOTTA G500 ARANCI - 7000104156

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000104156 G500 SEMICALOTTA G500 ARANCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Arancione

  • Materiale - PE (polietilene)

  • Sospensione - 4 punti

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000000918563

Codice prodotto

3MI7000104156

Cod. produttore

7000104156

Produttore

3MI

Colore:

Arancione

Materiale:

PE (polietilene)

Sospensione:

4 punti

Il copricapo 3M™ G500 è una soluzione versatile e confortevole da utilizzare come sistema di protezione autonoma del volto o per la protezione combinata di volto e udito.\nLe particolari caratteristiche di design consentono di abbinare con facilità il copricapo G500 con altri prodotti di sicurezza 3M™, quali schermi facciali, cuffie auricolari passive, cuffie per comunicazione e occhiali integrati. Questo prodotto di alta qualità offre protezione contro gli urti frontali e laterali, mentre un'attenzione particolare in fase di progettazione ha assicurato la massima visibilità e comfort a chi lo indossa.