AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000103792 5C VISIERA A RETE PER SISTEM - 7000103792

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000103792 5C VISIERA A RETE PER SISTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000000917238

Codice prodotto

3MI7000103792

Cod. produttore

7000103792

Produttore

3MI

La visiera in rete metallica 3M™ 5C è la nostra visiera in rete metallica in acciaio inox con griglia rettangolare e finitura opaca nera. È progettata per l'uso con gli elmetti 3M™ serie G3000/G22/X5000/X5500.\nProteggi gli occhi e il viso da particelle volanti, segatura, trucioli e schegge con la visiera in rete metallica 3M™ 5C, testata e approvata in conformità alla normativa EN 1731:2006.\n\nLa nostra visiera in rete metallica in acciaio inox è dotata di griglia rettangolare e finitura opaca nera. Presenta una stabilità eccellente anche a lungo termine.\n\nÈ progettata per adattarsi agli elmetti 3M™ serie G3000, G22, X5000 e X5500 con il sistema per il montaggio delle visiere 3M™ V5 o U5B. La funzionalità di aggancio permette di collegare la visiera all'apposito supporto in modo semplice e rapido.