3M ITALIA - 3MI7000103788 5E 11 VISIERA IN POLICAF PE - 7000103788

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
2000000917160
Codice prodotto
3MI7000103788
Cod. produttore
7000103788
Produttore
3MI
La visiera 3M™ 5E-11 è la nostra visiera in policarbonato di colore verde con design curvo, gradazione 5, classe ottica 1 e trattamento anti-appannamento che fornisce protezione da particelle ad alta velocità, UV e luce visibile intensa. È compatibile con il sistema per visiere 3M™ V5 per il montaggio su elmetti 3M™ serie G3000 o G22 e con il sistema per visiere U5B per il montaggio su elmetti 3M™ SecureFit™ X5000.\nOttieni protezione da particelle ad alta velocità e luci di saldatura secondarie con la visiera 3M™ 5E-11. Fornisce protezione dagli impatti di grado B di particelle ad alta velocità di media energia (sfera d'acciaio da 0,86 g a 120 m/s), UV o luce visibile intensa.\n\nLa nostra visiera in policarbonato di colore verde con design curvo, gradazione 5 e trattamento anti-appannamento è di classe ottica 1 e offre protezione da particelle ad alta velocità di media energia (120 m/s), grado B. La forma curva consente l'adattamento al viso in maniera ergonomica.\n\nÈ progettata per adattarsi agli elmetti 3M™ serie G3000 o G22 con il sistema per il montaggio delle visiere 3M™ V5 o agli elmetti serie 3M(tm) SecureFit(tm) con il sistema per il montaggio delle visiere 3M™ U5B. La funzionalità di aggancio permette di collegare la visiera all'apposito supporto in modo semplice e rapido.


