AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000099517 91 AH 205 S GIUNTO BT TERMO

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000099517 91 AH 205 S GIUNTO BT TERMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 5

  • Privo di alogeni -

  • Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8712403578766

Codice prodotto

3MI7000099517

Cod. produttore

7000099517

Produttore

3MI

Modello:

Restringimento a caldo

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

5

Privo di alogeni:

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

3M™ Kit termorestringente 91 AH-20-5N Le serie 3M™ 91-AH sono dei kit di giunzione termorestringente per l'isolamento e sigillatura di cavi di bassa tensione multipolari fino a 1KV. I kit sono costituiti da una tela abrasiva e delle guaine HDT-AN in poliolefina con adesivo termofusibile che aderisce ai cavi garantendo una perfetta tenuta - grado IP68. La temperatura minima di restringimento è di 135 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e + 130 °C, con rapporto di restringimento fino a 4.5 : 1. Le serie 91-AH è conforme alla normativa RoHS, è ritardante alla fiamma / autoestinguente ed è esente da alogeni. I kit garantiscono un'eccellente sigillatura contro le infiltrazioni d'acqua e di umidità, elevata protezione meccanica, proprietà di isolamento elettrico e buona resistenza contro raggi UV , agenti chimici , muffe ed idrocarburi. La serie 91-AH è utilizzata per applicazioni in interno, esterno, sotterranee e sommerse. LA serie 91-AH è disponibile per sezioni di cavi quadripolari da 6-300mm e per sezioni di cavi pentapolari da 1,5 a 16mm . Guaine di colore nero. Confezione standard in kit.