AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000099385 HDT AN 130 36 TUBI TERMOREST

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000099385 HDT AN 130 36 TUBI TERMOREST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 130 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 36 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete ad elevato spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8712403573426

Codice prodotto

3MI7000099385

Cod. produttore

7000099385

Produttore

3MI

Diametro interno prima del restringimento:

130 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

36 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete ad elevato spessore

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

0.001 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

4.7 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Omologazione UL:

no

3M™ HDT-AN 130/36 mm - Guaina termorestringente a parete spessa, con adesivo termofusibile interno - Fattore di restringimento 4:1. Confezione da es La serie 3M ™ HDT-AN è una guaina termorestringente in poliolefina a parete spessa con adesivo hot meltcoestruso. Il rapporto di restringimento è fino a 4: 1. La temperatura minima di restringimento è di 135 ° C, mentre la temperatura operativa è compresa tra -55 ° C e + 130 ° C. La guaina HDT-AN offre una buona resistenza chimica. E' una guaina priva di alogeni. La sua buona robustezza meccanica rendono questo termorestringente adatto per applicazioni in esterno. La serie HDT-AN viene fornita con uno strato adesivo hot melt, molto liscio e costante, applicato durante l'estrusione della guaina, che assicura eccellenti proprietà di tenuta ed un grado di protezione IP 68. La HDT-AN è ideale per sigillare giunti e terminazioni di cavi in ¿¿linea interrati o esposti. La serie HDT-AN è disponibile in taglie da 12,0 / 3,0 mm a 130,0 / 36,0 mm con uno spessore di parete (recuperato) di 2,5-5,5 mm . Colore nero. Confezione standard: pezzi da 1 m in confezione da esposizione. Certificato: conforme alla normativa RoHS.