3M ITALIA - 3MI7000099377 HDT AN 22 6 TUBI TERMORESTR - 7000099377

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 22 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 6 mm
Colore - Nero
Modello - Parete ad elevato spessore
Confezione
8 PZ
EAN
8712403573341
Codice prodotto
3MI7000099377
Cod. produttore
7000099377
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
22 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
6 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete ad elevato spessore
Rapporto di restringimento:
4:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
0.001 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
3 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Omologazione UL:
no




