AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000099227 GTI 3000 24 8 GIALLO VERDE

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000099227 GTI 3000 24 8 GIALLO VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Diametro interno prima del restringimento:

24 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

8 mm

Colore:

Giallo

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 24 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 8 mm

  • Colore - Giallo

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8712403567975

Codice prodotto

3MI7000099227

Cod. produttore

7000099227

Produttore

3MI

Diametro interno prima del restringimento:

24 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

8 mm

Colore:

Giallo

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

0.001 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.1 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

135...135 °C

Omologazione UL:

no

Guaina termorestringente 3M™ GTI-3000 24,0/8,0 mm giallo/verde - Spezzone da 1Mt 3M™ GTI-3000 Guaina Termorestrigente è dotata di codifica colore per un'identificazione rapida e semplice del filo. Questo guaina resistente alla separazione è utilizzata come isolamento elettrico termoretraibile su giunzioni o terminazioni di cavi. Guaina con rapporto di espansione 3: 1 è meccanicamente robusta, facilmente marcabile e resiste al flusso freddo. È ideale per il rivestimento di cablaggi leggeri, marcatura e raggruppamento di cavi, l'impacchettamento di componenti. Resiste a temperature da -55 a 135 gradi ed è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE.