AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000099084 MDT 50,0/18,0 MM

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000099084 MDT 50,0/18,0 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 50 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 18 mm

  • Colore - Nero

  • Rapporto di restringimento - 3:1

  • Con adesivo interno - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000000916248

Codice prodotto

3MI7000099084

Cod. produttore

7000099084

Produttore

3MI

Diametro interno prima del restringimento:

50 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

18 mm

Colore:

Nero

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

2.5 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Omologazione UL:

no

La serie 3M™ MDT-A è una guaina in poliolefina di medio spessore con all'interno un adesivo termofusibile. Il rapporto di restringimento è fino a 4,5:1. Le MDT-A offrono una buona protezione contro agenti chimici , eccellenti proprietà di tenuta ed un grado di protezione IP 68. Colore Nero. Spezzoni da 1 mt.\nLa serie 3M™ MDT-A ha una temperatura di restringimento di 125°C mentre la temperatura d'esercizio è -55/+130°C. La guaina MDT-A è un tubo a parete media che offre un isolamento robusto e flessibile ed è ideale per la protezione di giunti di cavi e terminazioni in applicazioni da esterno od interrate. Lo strato di adesivo termofusibile interno, viene applicato durante l'estrusione del tubo, ottenendo così uno una superficie molto liscia e costanteche assicura eccellenti proprietà di tenuta, con un grado di sigillatura IP 68. La MDT-A è disponibile nelle dimensioni da 12,0 / 3,0 mm a 120,0 / 40,0 mm con uno spessore di parete dopo il restringimento di 2,5-3,3 mm. Conforme RoHS, Esente da Alogeni & da eteri bifenili polibromurati (PBDE). Le MDT-A sono di colore Nero. Vengono fornite in spezzoni da 1Mt.