AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000099040 NTW H 19 BOBINA DA 25MT

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000099040 NTW H 19 BOBINA DA 25MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 19 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm

  • Colore - Nero

  • Rapporto di restringimento - 2:1

  • Con adesivo interno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000916125

Codice prodotto

3MI7000099040

Cod. produttore

7000099040

Produttore

3MI

Diametro interno prima del restringimento:

19 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

9.5 mm

Colore:

Nero

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

25 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.4 mm

Materiale:

Altri

Omologazione UL:

no

Guaina termorestringente, marca 3M ITALIA S.R.L., modello 3MI7000099040 - NTW H 19 BOBINA DA 25MT