AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000098895 SFTW 202 50 8 25 4 GUAINA TE - 7000098895

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000098895 SFTW 202 50 8 25 4 GUAINA TE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 51 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 25.4 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8712403019467

Codice prodotto

3MI7000098895

Cod. produttore

7000098895

Produttore

3MI

Diametro interno prima del restringimento:

51 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

25.4 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

0.035 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.1 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

135...135 °C

Omologazione UL:

Stampabile (trasferimento termico):

Guaina termorestringente 3M™ SFTW-202A 51,0/25,4 mm nero - Bobina da 35mt La serie 3M™ SFTW-202 è una guaina termorestringente in poliolefina a medio spessore. Il Rapporto di restringimento è di 2:1 ed hanno una temperatura di esercizio compresa tra -55 °C e +135 °C. La guaina SFTW-202A è ritardante alla fiamma ,autoestinguente e conforme alla normativa RoHS. Le SFTW sono composte da una guaina altamente flessibile e di veloce restringimento ed offrono una buona resistenza sia termica che chimica, in grado di soddisfare le più severe esigenze delle industrie aerospaziali, militari, offshore e ferroviaria. Le SFTW possono essere facilmente marcate con stampaggio a caldo o con macchinari per l'identificazione permanente di cavo o componenti . SFTW-202A èdisponibile nelle taglie da 1,2/0,6 mm a 102.0/51.0 mm con uno spessore di parete dopo il completo restringimento da 0,4-1,4 mm. Le SFTW sono conformi alla severa certificazione VG 95343 ed ad altre certificazioni MIL e UL. Imballaggio standard : bobine.Colore standar: Nero: Altri colori disponibili su richiesta - La guaina Trasparente NON è Autoestinguente