3M ITALIA - 3MI7000098859 KYNAR 127 CR - 7000098859

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm
Colore - Neutro
Rapporto di restringimento - 2:1
Con adesivo interno - no
Confezione
100 PZ
EAN
2000000915586
Codice prodotto
3MI7000098859
Cod. produttore
7000098859
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
12.7 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
6.4 mm
Colore:
Neutro
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.3 mm
Materiale:
Altri
Omologazione UL:
sì


