AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000098857 KYNAR 64 GUAINA TERMORESTRINGENTE

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000098857 KYNAR  64 GUAINA TERMORESTRINGENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 6.4 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 3.2 mm

  • Colore - Neutro

  • Rapporto di restringimento - 2:1

  • Con adesivo interno - no

Confezione

  • 150 PZ

EAN

2000000915562

Codice prodotto

3MI7000098857

Cod. produttore

7000098857

Produttore

3MI

Diametro interno prima del restringimento:

6.4 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

3.2 mm

Colore:

Neutro

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.3 mm

Materiale:

Altri

Omologazione UL:

La Guaina Termorestingente 3M™ Kynar® ha un rapporto di restringimento di 2:1 che avviene a 160°C, mentre la temperatura di esercizio è compresa tra i -55 / +175°C. La guaina è certificata RoHS, ritardante alla fiamma / autoestinguente ed esenti da PBDE.\nLa Guaina Termorestingente 3M™ Kynar® a base di polivinildenfluoruro (PVDF) ha un rapporto di restringimento di 2:1 che avviene a 160°C, mentre la temperatura di esercizio è compresa tra i -55 / +175°C. La guaina Kynar® è un materiale semirigido altamente trasparente che mantiene un'eccellente resistenza meccanica ed una resistenza all'abrasione anche a temperature elevate. Inoltre il prodotto in Kynar® ha un'alta resistenza alle perforazioni di sostanze / agenti chimici, garantenzo protezione contro fluidi aggressivi ed eccellente protezione meccanica. La versione trasparente permette il controllo visivo dei cablaggi ricoperti e protetti. Adatto per applicazioni militari, aerospaziali e industriali, le guaine in Kynar® sono disponibili nelle misureda 1,2 / 0,6 mm a 38,0 / 19,0 mm con uno spessore di parete (recuperato) di 0,25-0,51 mm. La guaina è certificata RoHS, ritardante alla fiamma / autoestinguente ed esenti da PBDE. Colore Trasparente. Confezione standard in pezzi da 1,22 mt. Varie approvazioni tra cui UL / VG 95343/5F.