3M ITALIA - 3MI7000096445 9528W D/C RUBBER PE 25MM X 6 - 7000096445

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Confezione
12 PZ
EAN
2000000915470
Codice prodotto
3MI7000096445
Cod. produttore
7000096445
Produttore
3MI
Colore:
Bianco
Il nastro biadesivo in schiuma 3M™ 9528 è una schiuma in polietilene biadesiva, con una struttura a cellule chiuse e una densità pari a 95 kg/m³, dotata di un adesivo in gomma. Si tratta di un adesivo a presa elevata, adatto alle applicazioni con prestazioni minori.\nÈ caratterizzato da un buon potere di tenuta, una resistenza ai solventi e alle temperature elevate e un'adesione ottimale su un'ampia gamma di superfici, comprese le materie plastiche a bassa energia superficiale come il polietilene e il polipropilene. Inoltre, aderisce bene anche sui substrati apolari.