3M ITALIA - 3MI7000095403 3739 SCOTCH TRANS 50MM X 66M - 7000095403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
36 PZ
EAN
2000000915371
Codice prodotto
3MI7000095403
Cod. produttore
7000095403
Produttore
3MI
Ideale per applicazione manuale, questo rotolo trasparente è lungo 66 metri e largo 50 mm. Grazie all'ottima adesione al cartone fibra riciclato, è consigliabile utilizzare il nastro con cartoni di peso medio-elevato. Disponibile anche con stampa personalizzata.\nIl nastro 3739 è un prodotto di qualità per la chiusura di imballaggi in cartone. E’ formato da un supporto in polipropilene biorientato e da un sistema adesivo Hot-Melt. Il particolare tipo di supporto resiste alla rottura quando viene sottoposto a sforzi in applicazione ed assorbe bene gli urti. Garantisce una elevata adesione iniziale sul cartone.