AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000095296 NASTRO IMBALLO PVC TRASPAREN - 7000095296

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000095296 NASTRO IMBALLO PVC TRASPAREN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 972 PZ

EAN

2000000915333

Codice prodotto

3MI7000095296

Cod. produttore

7000095296

Produttore

3MI

Il rivestimento in PVC è resistente all'umidità e alle sostanze chimiche; inoltre, può essere strappato a mano e steso in modo poco rumoroso. La formulazione dell'adesivo fornisce un'ottima adesione del taglio iniziale al cartone fibra. Il nastro 6890 è ideale per sigillanti termoretraibili.\nIl Nastro 6890 è costituito da un supporto in polivinilcloruro (PVC) e da un sistema adesivo a solvente (gomma-resina naturale). Il supporto resiste all’umidità e ai prodotti chimici, ed è poco rumoroso nello svolgimento. Aderisce bene sul cartone ondulato anche riciclato e può essere utilizzato per sigillature su termoretraibile