AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000092606 SC RESIN 40 C SPO 370ML

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000092606 SC RESIN 40 C SPO 370ML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 28 PZ

EAN

2000000914732

Codice prodotto

3MI7000092606

Cod. produttore

7000092606

Produttore

3MI

3M™ Scotchcast™ 40, resina poliuretanica a stato finale solido, confezione da 28 buste con ugello formato C da 370 ml (426 g) cadauna\n3M™ Scotchcast™ 8882 è una resina incapsulante bicomponente morbida in polibutadiene, progettata appositamente per la protezione delle giunzioni riaccessibili su applicazioni fino a 1 KV. La resina SC 8882 è formulata per tutti i tipi di applicazioni elettriche che richiedono una resina riaccessibile morbida con caratteristiche di manipolazione e prestazione ottimali. 3M™Scotchcast™ 8882, testata secondo la norma CENELEC HD 623.S1 (EN50393), è conforme alla direttiva UE 2002/95/CE (RoHS) e alla direttiva UE 1907/2007/CE (REACH).