3M ITALIA - 3MI7000092592 SCOTCHCAST KIT 92-N A 7 U/6KV - 7000092592

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Resina colata
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 3,6/6 (7,2) kV
Numero di conduttori - 3
Privo di alogeni - sì
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021684706219
Codice prodotto
3MI7000092592
Cod. produttore
7000092592
Produttore
3MI
Modello:
Resina colata
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
3,6/6 (7,2) kV
Numero di conduttori:
3
Privo di alogeni:
sì
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri


