AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000092590 92 N A 5 U 6KV GIUNZ RESINA

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000092590 92 N A 5 U 6KV GIUNZ RESINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 3,6/6 (7,2) kV

  • Numero di conduttori - 3

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021684706172

Codice prodotto

3MI7000092590

Cod. produttore

7000092590

Produttore

3MI

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

3,6/6 (7,2) kV

Numero di conduttori:

3

Privo di alogeni:

Kit in resina 3M™ Scotchcast™ FR serie 92-NAU dimensione A5. Adatto per isolamenti fino a 6 kV. La linea 3M™ Scotchcast™ kit resina poliuretanica per giunte in linea premium, resistente agli agenti chimici e priva di alogeni, ritardante la fiamma, conforme a RoHS serie 92-NAU 6 kV è adatta ad applicazioni fino a 6 kV. Il design di 3M™ Scotchcast™ kit resina FR, serie 92-NAU protegge l'allestimento corretto dei cavi durante l'installazione, grazie al distanziatore di fase incluso e alla trasparenza totaledell'involucro del kit. 3M™ Scotchcast™ resina poliuretanica resistente agli agenti chimici, priva di alogeni, ritardante la fiamma e idrofoba 1402FR è conforme ai requisiti della norma CENELEC HD631.1 S2 e alle Direttive UE 2002/95/UE (RoHS) e UE 1907/2007/UE (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.