AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000092539 SCOTCHCAST KIT 90 NKB5 - 7000092539

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Modello - Resina colata

  • Numero di conduttori - 2

  • Privo di alogeni - no

  • Accessori di raccordo - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021684694950

Codice prodotto

3MI7000092539

Cod. produttore

7000092539

Produttore

3MI

Tipo:

Derivazione a Y

Modello:

Resina colata

Numero di conduttori:

2

Privo di alogeni:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Kit in resina 3M™ Scotchcast™ serie 90-NKB dimensione B5. Il modello RoHS 3M™ Scotchcast™ è conforme al kit in resina poliuretanica per giunture della conduttura per usi generici. La linea di serie 90-NKB è adatta per applicazioni fino a 1 KV. La resina poliuretanica 3M™ Scotchcast™ 470 idrorepellente è conforme agli standard CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2002/95/EC (RoHS) e UE 1907/2007/EC (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.