AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000092358 QS200 93-AK 620-1MB-E/C 24KV - 7000092358

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000092358 QS200 93-AK 620-1MB-E/C 24KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000914046

Codice prodotto

3MI7000092358

Cod. produttore

7000092358

Produttore

3MI

Kit di giuntura a medio voltaggio retribile a freddo 3M™ QS200 Monoblock 93-AK xx0-1MB sono progettati per la giunzione in linea fino alla classe di tensione 24 kV Umax, per collegare sistemi di cavi di alimentazione polimerici unipolari con schermo in filo di rame secondo HD 620 (IEC 60502).\nLa serie di giunzioni in linea 93-AK xx0-1/MB sono giunzioni prefabbricate in fabbrica con corpo della giunzione in silicone QS200 con elettrodo integrato e dispositivo di controllo delle sollecitazioni, manicotto schermato in rame e tubi esterni in gomma EPDM a parete spessa, tutti forniti su un'anima rimovibile pre-stirata per efficienza e facilità di installazione. I kit possono essere forniti anche con connettore meccanico.