3M ITALIA - 3MI7000089416 71340 00000CP TUFFMASTER WP9 - 7000089416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
2000000911991
Codice prodotto
3MI7000089416
Cod. produttore
7000089416
Produttore
3MI
La visiera 3M™ serie WP98 è la nostra visiera trasparente in acetato a elevata resistenza agli urti progettata per adattarsi agli elmetti 3M™. Può essere utilizzata con la calotta H8 grazie al semplice sistema di sostituzione della visiera.\nProteggiti da impatti, schizzi e gocce di liquido con la visiera 3M™ serie WP98.\n\nLa nostra visiera trasparente in acetato protegge da particelle ad alta velocità a bassa energia (sfera da 0,86 g a 45 m/s), marcatura F. La visiera WP98 è certificata per l'uso con elmetti SecureFit mediante il supporto U5B ed è certificata per l'uso con le serie G3000 e G3501 mediante il supporto U3-E. È inoltre certificata per l'uso con la calotta H8.