AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000062741 NASTRO SCOTCH 9545N YELLOW D - 7000062741

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000062741 NASTRO SCOTCH 9545N YELLOW D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 12 PZ

EAN

2000000910000

Codice prodotto

3MI7000062741

Cod. produttore

7000062741

Produttore

3MI

Il nastro in tessuto Scotch® 9545N è realizzato con un supporto in tessuto rivestito in PVC resistente con adesivo in gomma su un lato. Questo nastro in tessuto viene utilizzato per la marcatura e la fascettatura ed è disponibile in una varietà di colorie larghezze.\nUtilizza il nastro in tessuto Scotch® 9545N per la marcatura, la codifica colore e la fasciatura di cavi. Il nastro in tessuto è realizzato con un supporto in tessuto rivestito in PVC resistente con adesivo in gomma su un lato.\n\nIl rivestimento consente la marcatura con penne e matite e l'adesivo a base di gomma naturale garantisce alta aderenza e rimozione senza residui.\n\nSi strappa facilmente a mano, si rimuove in modo pulito e offre un'eccellente durata e conformabilità.\n\nDisponibile in una varietà di colori e una selezione di larghezze e lunghezze