AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000061637 HDCW 35 10 750 MANICOTTO A C

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000061637 HDCW 35 10 750 MANICOTTO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Nastro termorestringente

  • Privo di alogeni -

  • Resistente ai raggi UV -

  • Costruzione rinforzata per cavi (MT) - no

  • Spessore della parete - 3.2 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4046719331802

Codice prodotto

3MI7000061637

Cod. produttore

7000061637

Produttore

3MI

Modello:

Nastro termorestringente

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Costruzione rinforzata per cavi (MT):

no

Spessore della parete:

3.2 mm

Le guaine termoretraibili HDCW di 3M™ sono progettate per riparare rapidamente i rivestimenti per cavi danneggiati. Questo manicotto avvolgente può essere utilizzato come materiale isolante su cavi e giunte fino a 1000 V e come materiale di riparazione dei rivestimenti su cavi fino a 35 kV. La struttura in poliolefina reticolata è dotata di un adesivo che offre sigillatura contro l'umidità.\nLa serie HDCW sono delle guaine in poliolefina reticolata con adesivo termofusibile all’interno che garantisce unaperfetta adesione e sigillatura tra cavo e guaina formando una ottima protezione sia meccanica che all’umidità. Una cerniera di metallo anticorrosiva permette la chiusura veloce della guaina intorno al cavo. La superficie esterna ha una vernice termocromica, che cambia colore dopo aver raggiunto la giusta temperatura di restringimento. Le HDCW vengono impiegate nella riparazione di guaine danneggiate in cavi di MT, oppure nella protezione di giunzioni di Bassa e Media Tensione. Ideali inoltre, per la protezione di guaine in ambienti molto inquinati oppure sempre come protezione contro la corrosione ed agenti atmosferici di guaine , tubi e pali. Sono disonibili in 5 diametri diversi di cavi da 35/10 mm a 140/40 mm e 4 lunghezze differenti : 250, 500, 750, 1000 mm, Colore Nero. Qualificate secondo i requisiti di riparazione dei cavi ANSI C119.1. Rohs ed esente da alogeni