3M ITALIA - 3MI7000061617 SKE 3F 5 TERMIN BT TRIP TERM - 7000061617

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 150...400 mm²
Modello - Per cavi a 3 conduttori
Diametro della calotta prima del restringimento - 110 mm
Temperatura di esercizio - -55...110 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento - 35 mm
Confezione
36 PZ
EAN
3134375254427
Codice prodotto
3MI7000061617
Cod. produttore
7000061617
Produttore
3MI
Sezione nominale:
150...400 mm²
Modello:
Per cavi a 3 conduttori
Diametro della calotta prima del restringimento:
110 mm
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
35 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
175 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
40 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
18 mm