AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000057533 1317 MAGNET TAPE 5/BX - 7000057533

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000057533 1317 MAGNET TAPE 5/BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Marrone

  • Larghezza - 25 mm

  • Materiale - Altri

  • Biadesivo - no

  • Lunghezza - 30.5 m

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4046719307517

Codice prodotto

3MI7000057533

Cod. produttore

7000057533

Produttore

3MI

Colore:

Marrone

Larghezza:

25 mm

Materiale:

Altri

Biadesivo:

no

Lunghezza:

30.5 m

Resistente ai raggi UV:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

no

Isolante:

no

Resistenza alla temperatura:

-45...70 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

no

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

3M™ Nastro magnetico in polimero flessibile 1317, adesivo acrilico, spessore 1,55 mm, pretagliato 25mm x 30,5mt - confezione 5 rotoli Il Nastro Magnetico (MGO) 3M™ serie 1317 è un nastro di spessore 1,5mm , flessibilie con adesivo in gomma sensibile allapressione. Assicura il fissaggio, fisso o removiblie, di svariati supporti grazie all'efficace adesivo applicato su un lato del nastro. Facilmente istallabile, è anche facile da sollevare e rimuovere, essere tenuto a magazzino e riutilizzato.