AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000044619 577700 9100 MP ADFLO NO FI - 7000044619

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000044619 577700   9100 MP ADFLO NO FI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000907918

Codice prodotto

3MI7000044619

Cod. produttore

7000044619

Produttore

3MI

Colore:

Altri

Il sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP è progettato per proteggere gli occhi e il viso da radiazioni, scintille e schizzi. Questo sistema include anche protezione delle vie respiratorie, protezione della testa, protezione acustica opzionale e uno schermo di saldatura ribaltabile.\nLa funzionalità ribaltabile integrata nell'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP con sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ lo rende una soluzione di protezione adattabile. Questo sistema consente un rapido scambio tra filtro per saldatura e visione chiara, aiutando l'utente a ispezionare il proprio lavoro mentre è in attività.