AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000044376 837000 SACCO DI CUSTODIA X A - 7000044376

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000907147

Codice prodotto

3MI7000044376

Cod. produttore

7000044376

Produttore

3MI

Conserva e trasporta in sicurezza il tuo elmetto per saldatura 3M™ con le custodie per la conservazione per elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™\nPer proteggere efficacemente il tuo elmetto per saldatura da sporco e rigature quando non è in uso, acquistale custodie per la conservazione per elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™. Con modelli disponibili per il tuo sistema di saldatura o respiratore 3M™, le custodie di conservazione sono dotate di cinghie mobili in modo che la custodia possa essere utilizzata come borsa per il trasporto o zaino.