3M ITALIA - 3MI7000039622 H540A 411 SV OPTIME III TEMP - 7000039622

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
2000000905709
Codice prodotto
3MI7000039622
Cod. produttore
7000039622
Produttore
3MI
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III rappresentano i nostri protettori auricolari ad alte prestazioni per l'utilizzo in ambienti estremamente rumorosi, consentendo la riduzione dei livelli di rumore fino a 35 dB. Sono dotate di un doppio involucro che riduce la risonanza e di comodi cuscinetti ampi e morbidi che riducono la pressione attorno alle orecchie. Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale, attacco per elmetto e Hi-Viz verde.\nOttieni una protezione acustica confortevole e ad alte prestazioni con le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III. \n\nProtezione acustica ideale contro i rumori provenienti da ambienti estremamente rumorosi come aeroporti, sale motori navali, centrali elettriche e lavori di stampa.\n\nLe nostre cuffie auricolari diminuiscono i livelli di rumore fino a 35 dB e dispongono di una tecnologia a doppio involucro che riduce al minimo la risonanza nell'involucro di contenimento, a garanzia di massima attenuazione delle alte frequenze. Lo spazio ampio all'interno delle coppe contribuisce a ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore. I cuscinetti ampi e morbidi riducono la pressione attorno alle orecchie, per cuffie comode da indossare anche per lunghi periodi di tempo e aumentando la conformità attraverso le preferenze di indossabilità dell'utente. \n\nLe nostre cuffie auricolari offrono una protezione efficace, nonché il massimo comfort gli utilizzatori.\n\nI cuscinetti e gli inserti in schiuma, acquistabili come kit igienici, sono facili da sostituire quando si usurano o si danneggiano, prolungando la durata del prodotto. \n\nLe cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III sono disponibili in diversi modelli con bardatura temporale, bardatura nucale, elmetto e Hi-Viz verde.


