3M ITALIA - 3MI7000039616 H510A 401 GU PELTOR OPTIME I - 7000039616

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
2000000905600
Codice prodotto
3MI7000039616
Cod. produttore
7000039616
Produttore
3MI
Colore:
Giallo
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ I sono i nostri protettori auricolari innovativi e leggeri che riducono i livelli di rumore di un valore fino a 28 dB. Sono caratterizzate da un design dal profilo basso, che consente di abbinarle facilmente ad altri dispositivi di protezione, e sono dotate di comodi cuscinetti ampi e morbidi che riducono la pressione attorno alle orecchie.\nLe cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ I offrono una protezione acustica leggera, che si abbina in modo ottimale ad altri dispositivi di protezione.\n\nSono ideali in ambienti con rumorosità industriale moderata come officine, stabilimenti di lavorazione lamiere e tipografie e per attività all'aperto come la falciatura di prati e la regolazione di siepi.\n\nLe nostre cuffie auricolari riducono i livelli di rumore di un valore fino a 28 dB e sono dotate di cuscinetti imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma. Lo spazio ampio all'interno delle coppe contribuisce a ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore. I cuscinetti ampi e morbidi riducono la pressione attorno alle orecchie, per cuffie comode da indossare anche per lunghi periodi di tempo. \n\nI cuscinetti e gli inserti in schiuma, acquistabili come kit igienici, sono facili da sostituire quando si usurano o si danneggiano, prolungando la durata del prodotto. \n\nSono disponibili in diversi modelli con bardatura temporale pieghevole, bardatura nucale, attacco per elmetto e Hi-Viz verde.


