AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000037644 MDT A 38 12 1000 TUBI TERMOR - 7000037644

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 38 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 12 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8712403518908

Codice prodotto

3MI7000037644

Cod. produttore

7000037644

Produttore

3MI

Diametro interno prima del restringimento:

38 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

12 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

1 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

3.3 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

130...130 °C

Omologazione UL:

no

Guaina termorestringente 3M™ MDT-A 38,0/12,0 mm nero, con adesivo - spezzoni da 1mt La serie 3M™ MDT-A è una guaina in poliolefina di medio spessore con all'interno un adesivo termofusibile. Il rapporto di restringimento è fino a 4,5:1. La temperatura di restringimento è 125°C mentre la temperatura d'esercizio è -55/+130°C. La guaina MDT-A è un tubo a parete media che offre un isolamento robusto e flessibile ed è ideale per la protezione di giunti di cavi e terminazioni in applicazioni esterno od interrate. La guaina MDT-A viene fornita con uno strato adesivo termofusibile applicato durante l'estrusione del tubo, ottenendo così uno strato adesivo molto liscio e costante che assicura eccellenti proprietà di tenuta con un grado di sigillatura IP 68. La MDT-A è disponibile nelle dimensioni da 12,0 / 3,0 mm a 120,0 / 40,0 mm con uno spessore di parete dopo il restringimento di 2,5-3,3 mm. Conforme RoHS, Esente da Alogeni & da eteri bifenili polibromurati (PBDE). Le MDT-A sono di colore Nero, in spezzoni da1Mt.