3M ITALIA - 3MI7000037626 CTW 602 25 4 12 7 GUAINA TE - 7000037626

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm
Colore - Altri
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8712403015285
Codice prodotto
3MI7000037626
Cod. produttore
7000037626
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
25.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
12.7 mm
Colore:
Altri
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
Altri
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.05 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.9 mm
Materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C


